ルームエアコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19117248 品番KAW19252W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

特別な工事が不要な窓用エアコン
前面パネルを取り外して手入れもしやすい
軽くて錆びに強いアルミ取付枠
液晶リモコン
快眠タイマー搭載
適用畳数:50Hz:4.5〜7畳(7〜11m2) 60Hz:5〜8畳(8〜12m2)

幅(mm)360 質量(kg)22 高さ(mm)750 奥行(mm)230 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)【50Hz時・kW】660【60Hz時・W】735 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6 / 1.9 適用畳数【50Hz】4.5〜7畳(7〜11m2)【60Hz】5〜8畳(8〜12m2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする