曜日別特売
FHS-10 剃刀替え刃 ハイ・ステンレス フェザー 19117455

FHS-10 剃刀替え刃 ハイ・ステンレス フェザー 19117455
FHS-10 剃刀替え刃 ハイ・ステンレス フェザー 19117455

剃刀替え刃 ハイ・ステンレス

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別片刃
内容量1個(10枚)注文コード19117455品番FHS-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

伝統を受け継ぐカミソリの原点

用途
髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質ステンレス鋼仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工種別片刃本体寸法(mm)39.3×18.4刃幅(mm)39.3刃厚(mm)0.23使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※鋭利な刃物ですので、取扱や保管には十分ご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20107675
2023-10-02
用途: スクレーパーの代わり

使い方によってはスクレーパーの厚い刃よりよく切れるし、錆びないので便利です

対象商品 : 19117455
2023-10-10
用途: 顕微鏡プレパラート作成時の標本切り出し
サービス業

両刃剃刀より硬質でよく切れる。刃の胴体はやや厚くたわみが少ないので切除する時の角度を見定めやすい。

対象商品 : 20107675
2022-09-16
用途: 食品の切断試験
製造業

刃の厚みも薄く、何よりも有名メーカーで安定した品質であることが最大のメリット。測定結果の再現性にも寄与している。

1が参考にしています
対象商品 : 20107675
2021-09-20
用途: スクレイパーに。
卸売・小売業

今時この種の刃が存在するだけ、ありがたいことです。今後も発売してください。

2が参考にしています
対象商品 : 19117455
2018-05-21
用途: 精密かんなも替え刃として
その他業種

流石フェザーで切れ味が抜群です。ステンレス替え刃は地方では入手し難く感謝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 20107675
2017-04-29
用途: 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

交換するために購入しました。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 38947772
2014-12-17
用途: 髭そり

VALET用に購入。当初片刃青を使用したが髭あたりが強く引っかかる感じだった。こちらに変えてスムースに剃れるようになりました。片刃は置いてるところがあまりないので今後こちらで購入予定したいのでよろしくお願いします。

2014-11-25
用途: 髭剃り
カーメンテナンス・サイタサービス業

切れ味最高です。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェービング・ムダ毛処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする