冨士電線
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(10m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
1本(100m)
芯数
10芯
2芯
3芯
4芯
6芯
8芯
10芯
12芯
16芯
20芯
30芯
1芯
仕上外径(Φmm)
16.1
16.1
16.1
18
19.4
9
9.4
10.4
12.2
14.1
16
17.8
19.7
23.2
9.8
10.5
11.3
13.4
15.8
17.9
19.8
22
10.6
11.1
14.5
16.8
19.3
21.5
12.9
14.4
15.2
16.7
18.4
21.7
13.2
24
25.7
28.3
15.6
28.4
30.4
33.7
全223種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
19117555
品番
2PNCT 0.75SQX10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途
600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
長さ(m)
10
適合規格
-
定格電圧(V)
600
材質(シース)
クロロプレンゴム
材質(絶縁体)
EPゴム
芯数
10芯
シールド
無
シース色
黒
導体構成(本/mm)
30/0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
16.1
ケーブルサイズ(SQ)
0.75
関連資料:
(0.1MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表