BLACK BLACK(ブラックブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(110mL) 注文コード19118898 品番2082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

タイヤに厚いフィルム状の被膜を形成し、超光沢・超耐久を実現。
ベタつかない硬質の被膜は汚れの抱きこみを防止し、普段のお手入れは水洗いだけで完了します。
60日以上の長期にわたり、コーティングが持続します。
ボディやホイールへの飛び散りの心配がない塗りこみタイプ。

成分シリコーン・合成被膜 タイプ液体 液性油性 付属品スポンジ トラスコ品番799-7477 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状水溶性
注意
※施工時は付属の保護手袋を必ず着用してください。
※施工面の汚れがひどい時は汚れを落とし、水分を完全に乾かせてから施工してください。
※タイヤの状態によっては液を吸い込みやすく、艶が出るまで何度か塗り込まなければならない場合があります。
※タイヤ以外の部分に液がついた場合は、すぐにキレイなタオルなどで拭き取るか、ソフト99『シリコンオフ』(別売)などを使用して拭き取ってください。
※使用後の硬化したスポンジは使用しないでください。

商品説明動画

ソフト99『BLACK BLACK』【SOFT99 TV】 

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする