一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN
税込¥4,838
¥4,398
匂いは、オレンジの良い匂いでした 翌日なら小さい虫の死骸は問題なく使用できましたが、翌々日になるとさすがに労力がいりました 特に虫の血が付着している場合は、放置しちゃダメですね
高速道路や山間の夜道を通ることが多く暖かくなってくると車にはりつく虫に困ってました。洗車をしても完全にとれないことも多くって…。フクピカ虫取りシートは車を降りたときに簡単にすぐにふき取りことだ出来て重宝してます。
商品の発送も過ぎにしていただきありがとうございました。
中央道で岐阜から長野辺りを走る機会が多く、フロントガラスが虫まみれになり、当初はタオルで拭いていものの、その後の処理が面倒に感じたのでこちらの商品を利用
少々乾燥した死骸もきれいに落ちるので効果は満足ですが、シートが薄いので汚れが指に付いてやや気持ち悪くはあります
田舎なんで高速走ると虫すごいです。マメに車は洗いませんが、わりとこびりついた虫が取りやすいように感じてます。相応に手間はかかりますが…