‐ サンカットヤーンU 産研科学 19119537 ‐ サンカットヤーンU 産研科学 19119537

サンカットヤーンU

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード19119537 品番
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。
取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。
静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。

用途
電子機器の除電部品。
樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。
「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。
電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)
ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。
長さ(m)1 材質アクリル100% 厚さ(mm)2±0.5 表面抵抗値(Ω)1.4×107
注意
※動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。
※ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19119537
2021-07-27
用途:
インクジェットマシン出力時
株式会社オンザロード 様 (卸売・小売業)

メディアシートから発生する静電気による不具合に悩まされてきました。この紐をマシンに上手く取り付けたら不具合が解消されました。

2人が参考にしています
対象商品:
19119537
2021-03-05
用途:
紙の静電気除去
製造業

簡単で 大変満足しています。耐久性はこれからです。
他の静電気除去のと比較してもO.Kです。

対象商品:
19119537
2021-10-27
用途:
シルク印刷機の静電気防止

シルク印刷機でプラダンに印刷時の静電気によりインク飛び散り現象対策として購入。
特に効果は見られず、只のゴミと化した。

1人が参考にしています
対象商品:
19119537
2020-10-13
用途:
自動車のディスプレイホコリ排除
有限会社山高商事 様 (不動産業)

そこそこ効果はあったようだが、価格が高いと思われた(単なるアクリル毛糸)

対象商品:
19119537
2019-08-29
用途:
車両の保護フィルムの切り出しの時
自動車・二輪車・自転車関連業

引き出して切り出したときにくっついて困っていました。騙されたと思って買ってみたらまさかの除電効果抜群。TRINKよりも効果があって信じられない!とりあえずの1mで買ってみたがいろいろ応用が出来そう。
静電気で困っていたらとりあえず1m。まじで凄い。後は耐久性。書き込みは汚れによる性能劣化とあったがエアブローでしのげるか?

対象商品:
19119537
2018-02-06
用途:
椅子の静電気防止
春日部模型教室 様 (教育・研究機関)

オフィスチェアの静電気が酷いので、半信半疑な中、試しに一つのチェアの背もたれに巻いてみたところ、そのチェアだけがパチンと静電気が起きません。ほかの椅子にも取り付けようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19119537
2018-01-23
用途:
包装作業時
製造業

細いので三つ編みで使用しております。
もう少し太いとありがたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
19119537
2017-03-06
用途:
機械の生産時に起こる静電気対策
株式会社中川パッケージ 様

プラスチック段ボールをプレス機で型抜きする時にプラスチック段ボールの静電気で型抜き後にプラスチック段ボールが型から離れずトラブルの原因になっていたが、この製品をすだれ状に材料搬送部に取り付けたら静電気が放電し型離れが改善されトラブルが皆無に成り、改善提案の対象にもなりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする