KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ハーネス式 墜落制止用器具
墜落制止用器具 ノングラ プロミネ 女性専用フルハーネス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19119585
品番
FXVW11-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。
現場の女性がよりアクティブに、快適に働けるように考えた、こだわりのデザインです。
現場が明るくなるカラーリングを採用しています。
トラスコ品番
530-2902
色
マゼンタ/シルバー
サイズ
フリー
質量(g)
680
ベルト幅(mm)
40
バックル
【胸部】ワンタッチ【脚部】無し
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
無
背タイプ
X型
脚部構造
V型
胴ベルト
無
ランヤード
無