LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19119601 品番 LECS-5LA-W
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!
屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。
素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。
最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。
片面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。

付属品万能フッカー(BH-400SH) 仕様屋内・屋外兼用 セット内容5mライン(LECS-5L)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI) 材質シリコン 質量(kg)1.1 サイズLEDライン全長:5m/幅17mm×厚さ9mm タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 スイッチなし 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.54 最小曲げ半径(mm)20 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-10〜40 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 LED5m 光束(Lm)5000 入力電圧範囲(V)AC90〜110 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 連結10本(50mまで)
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする