付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用セット内容10mライン(LECN-W-10L)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI)材質シリコン質量(kg)1.9サイズLEDライン全長:10m/幅17mm×厚さ9mmタイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)101スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)1.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IP65電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)99LED10m光束(Lm)10000入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83連結5本(50mまで)