スポンジ 洗車用 ロングタイプ 角度付

(67件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19120334 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

背の高い車のルーフもこれがあれば簡単に洗車が可能です。またスポンジ部分が斜めにカットされているので使いやすくなっています。

材質スポンジ部分:ポリウレタンフォーム、柄部分:EVA樹脂(高密度ポリスチレン) 幅(mm)80(最長部) 全長(mm)480 高さ(mm)70 用途大型車やRV、ミニバンの洗車で大変便利です。 適合用途洗車
注意
※必ず水分を含ませた状態で使用してください。
※乾いた状態の塗装面には絶対に使用せず、洗車前に必ず水でよく濡らしてください。
※塗装面に対して極度に強い力では絶対にこすらないでください。
※洗浄する場所に付着した砂や泥汚れ、異物などは絶対に強くこすらないでください。
※スポンジが汚れたり、異物が付着した場合や汚れのひどい場所を洗った後などには、必ずスポンジをよく洗い、付着した汚れや異物を取り除いてから使用してください。
※汚れて古くなったスポンジの使用は絶対にしないで下さい。塗装の状態によって、通常より塗装表面が弱くなっている場合があるので、使用時には必ず目立たない部分でキズがつかないことを確認後に使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19120334
2023-03-30
用途:
車洗車
電気・ガス・熱供給・水道業

大変使いやすく、お手頃なのでまた買いたい
他の職人さんにもおすすめしたい

対象商品:
19120334
2022-07-13
用途:
車の洗車
製造業

他のレビューでスポンジが剥がれるとあったが、確かに剥がれました。車内保管ではなく、車庫内保管でもちょっと温度が上がると適当な接着剤があっさり仕事を放棄します。まあ、市販の接着剤で復活しますが、接着剤のほうが高いです。また、スポンジ自体はそう硬くはないのですがプレスラインへの追従は全くしません。凹凸がほしいというレビューも納得です。私の場合、カッターにて切れ目をいくつも入れてスポンジの連続性を切り離してやると、なんとか使えるようになりました。

対象商品:
19120334
2022-01-11
用途:
ミニバンの洗車時
株式会社 大湊文吉商店 様

軽のハイトタイプやミニバンの洗車に使います。長さが有りスポンジに角度が付いていてルーフの洗車に便利です。ルーフの凹凸などにスポンジの硬さが少し気になりますので、柔らか目も欲しいです。

対象商品:
19120334
2022-01-07
用途:
洗車で使用

スポンジが水を含んでもさほど重たくならないのでいい感じで洗車できます。
できればスポンジ表面がでこぼこのモデルもあると,2本買って使い分けながら洗車したいです。
スポンジ表面がでこぼこの方がカーシャンプーの泡の持ちがいいので検討いただければと思います。
低価格なので2本買って使ってもいいのではないかと思います。

対象商品:
19120334
2022-03-22
用途:
洗車時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

スポンジ洗車用論議は一度に接触する部分が広く洗車時間が素早くできます。

対象商品:
19120334
2021-08-06
用途:
車洗車用様として
その他業種

10回位使っているのですがスポンジの接着がはがれてきました。どの商品にもいえるのですが接着部分の先の方が痛みが激しくはがれやすいです

対象商品:
19120334
2021-06-29
用途:
洗車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ロングタイプで乗用車のルーフの洗車にちょうど良いサイズです。
ただ、スポンジが固くて凸凹への追従が悪く拭き残しが結構でる。
スポンジをさいの目にカットして使用。

対象商品:
19120334
2021-01-22
用途:
車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

天井を洗うのに、大活躍してます。
適度に角度が付いているので、洗いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする