ホイール専用 鬼人手ジュニア

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19120632 品番P139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生!
柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。
ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。
柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。
これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。
約2ミクロンの超極細繊維を使用

適合用途ホイール洗浄 材質マイクロファイバー 質量(g)39 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
18インチタイヤに使用
高橋 様 (その他業種)

ホイールの汚れが驚くほど落ちる!握りやすく力も入れやすい優秀ブラシです。

2025-09-28
用途:
ホィール清掃
不動産業

ここ8年ぐらい使用していますが、45年ぐらい手洗い洗車をしていますが過去最高に使用しやすい商品だと思います。

2025-02-22
用途:
車の掃除
金融・保険業

これなしで車の掃除が出来ないくらい重宝してます。色が黒だったらもっと有難いです。

2025-05-22
用途:
車のホイール
医療・福祉・介護関連業

ホイール内側の奥まで力を掛けずに
洗えました。泡が活かせる素材のようです。

2024-10-02
用途:
洗車
サービス業

結構しっかりしちて、ブラシと違い使いやすいし丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
19120632
2024-08-29
用途:
車のホイール掃除
建設業・工事業

前後に動かして使用すると黒い部分のマイクロファイバーがずれてくる
小さいので細かいところで使用しやすい

対象商品:
19120632
2023-01-16
用途:
ホイールの清掃
株式会社m's 様 (卸売・小売業)

ホイールの掃除用にリピート購入です。使いやすくて良いのですが、使い方の問題とは思いますが、持ち手とも生地の部分がすぐに抜けてしまい耐久性的にはいまいちかな。でもホイール掃除には必須アイテムとなっています。

2人が参考にしています
対象商品:
19120632
2023-02-03
用途:
車のホイール洗いに
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

持ち手が握りやすく使いやすい。力を入れずとも汚れが落ちる。水や洗浄剤も含みやすいので、洗車時間の時短になる。やわらかいのでホイールに傷がつかずいいと思う。ブラシタイプよりいいかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする