汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。 洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。 ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。
水アカはもちろん、小さな傷も一瞬で消えちゃいます拭き取りも残らずとても満足しております
非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです
使いやすく、展示車が綺麗に仕上がり大変、重宝しています
失敗なく最高の仕上がりになりました。1度使うと手放せないと思います。
小傷が目立ってきたので試しに購入しました。ポリッシャーで楽に艶出しできました。
ポリッシャと一緒に購入。細かいキズ消し効果もあり、作業性もよく満足な艶。撥水効果の持続性も十分あります。
良く伸びるし、後でバフをかけると、ピカピカになりました。後は、ワックス効果がどれ位持つかですね。
手でも機械でも使えて便利ですし小傷も消えて艶もでます。