CCグロスゴールド インテリアコーティング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード19120684 品番C-57
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

樹脂パーツ・ゴム・合成レザーに、しっとりとした艶を与える内装用コーティング剤です。
スプレーして拭くだけでOK。ノンシリコンタイプで、テカらず、ギラつかずサラサラした手触りに仕上り、ダッシュボード等に高級感あふれる黒く落ち着いた艶を与えます。
さらに、付属のマイクロファイバーと組み合わせる事で、手あか・タバコのヤニ、油汚れ等もスッキリ落とします。また、除菌剤+帯電防止効果でホコリが付きにくくなり、除菌効果で車内空間が清潔になります。
繰り返し使う事で効果はますますアップ。これ1本で車内がピカピカに仕上がります。
UV吸収剤配合:色あせ・ヒビ割れ・劣化を防いで、新車時の色をキープします。

特性耐紫外線 質量(g)293 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×86×52 危険物の類別非危険物

商品説明動画

【PROSTAFF製品】CCグロスゴールド インテリアコーティング
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする