曜日別特売
FB2C-UD-309-100-150-K-36 フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V マルヤス機械 19120876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB2C-UD-309-100-150-K-36 フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V マルヤス機械 19120876
FB2C-UD-309-100-150-K-36 フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V マルヤス機械 19120876

フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)560注文コード19120876品番FB2C-UD-309-100-150-K-36
参考基準価格(税別)¥373,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。

用途食品搬送用ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)560機幅(mm)150速度(m/min)8.9/10.6(50/60Hz)機長(cm)150タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき100,000/税込110,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする