※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)660注文コード19120964品番FB2C-UD-309-100-200-K-60
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥395,780販売価格(税別)
この商品はベルト幅・ベルト長さなど441種類から選べます他の種類を見る 食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。