充電式LEDクランプライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19122017 品番AL812L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

マグネット、クランプ、据え置きの3つの固定方法で、使用環境にあわせた使用が可能な作業灯。
LEDライト部分は本体から立ち上げて、上下左右に角度調整が可能。
製品背面に内蔵されたマグネットで金属面に貼付けての使用が可能。
マグネットが使用できない環境では、クランプで固定可能。
クランプでは細い丸棒にも固定が可能。
充電インジケーターで、使用中・充電中のバッテリー状態を確認可能。

質量(g)630 角度(°)ライト可動範:(上下)250/(左右)280 クランプ範囲(mm)1〜70 保護等級IP65 連続使用時間(時間)(エコ)約24,(弱)約8,(中)約5,(強)約3 使用環境温度(℃)5〜35 充電時間(時間)約3.5 明るさ(Lm)(エコ)100,(弱)300,(中)700,(強)1600 充電端子USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする