タッチペン 導電性繊維タイプ ブラック ストラップホールつき 持ち運びに便利なクリップつき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19122455 品番MP-MTP01BK
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

【簡易包装:透明袋】静電容量式のタッチパネルに対応/導電繊維入りのペン先でなめらかな書き心地/穴が大きくて取り付けやすいストラップホールつき/持ち運びに便利なクリップつき
・快適操作 なめらかな書き心地の導電性繊維タイプのタッチペンです。指での操作とは違い、指紋で画面を汚さず操作できます。 ・シンプルデザイン シンプルなデザインに、クリップやストラップホールの機能性をプラス。普段使いからビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。 ・持ち運びに便利なクリップ クリップが付いているので、ポケットや手帳に挟んで持ち運びできます。またデスクなどに置いたときにペンが転がってしまうのを防止します。 ・ストラップホール付 ノブ部分にはストラップホールを搭載。お持ちのストラップを取り付ければ、落下。紛失防止に。(直径約3mmで取り付けやすい ※ストラップは付属しません) ・簡易包装 この商品は環境に配慮したパッケージレスの簡易包装です。こちらを数量などに応じて封筒や段ボールに梱包し、発送いたします。

材質アルミ合金+導電繊維 ブラック 質量(g)10.7 パッケージサイズ(mm)W50×H145×D10.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×135×9.4 対応スマートフォン(汎用) 機能快適操作、シンプルデザイン、持ち運びに便利なクリップ、ストラップホール付き、簡易包装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする