iPhone 16e TPUケース クリア ストラップホール付き 着脱簡単

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19122498 品番MP-MISS24CSTCL
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

【簡易包装:白箱】高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
【高透明で柔らか】柔軟性のあるTPU素材のケースです。高透明で、端末のデザインをそのまま楽しめます。【衝撃を吸収】柔軟なTPU素材だから、万が一の落下時でも、端末への衝撃を吸収します。【着脱が簡単】柔軟性があるので端末の着脱が簡単です。さらにグリップ感があるので持ちやすく、落下防止につながります。【精密設計】カメラレンズ周囲を高くすることで、レンズを保護。さらにボタン周りもおおい、細かな傷やホコリから端末を守ります。【簡易包装】この商品は環境に配慮したパッケージレスの簡易包装です。こちらを数量などに応じて封筒やダンボールに梱包し、発送いたします。

材質TPU クリア 質量(g)22.4(本体)/36(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W80×H160×D15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×148×10.5(本体) 対応機種iPhone 16e 特性着脱簡単

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする