iPhone 17e iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア ストラップホール付き 衝撃吸収 着脱簡単

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19122507 品番MP-MISS24CTHCL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

【簡易包装:白箱】【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
【簡易包装】この商品は環境に配慮したパッケージレスの簡易包装です。こちらを数量などに応じて封筒やダンボールに梱包し、発送いたします。【ハイブリットケース】硬く透明性のあるPC(ポリカーボネート)素材のケースです。端末のデザインをそのまま楽しめるシンプルなデザインです。(PC:硬く高透明で黄変しにくい。TPU:柔軟性があり、四隅には衝撃を吸収するエアクッションを搭載)【硬く高透明な背面】背面は硬く、高透明なPC(ポリカーボネート)素材です。黄変しにくく、端末のデザインを長く楽しめます。【カメラレンズ保護】カメラレンズ周囲を高くすることで、カメラレンズが接地しないよう設計しました。

材質TPU+PC クリア 質量(g)27.6(本体)/41.9(パッケージ込) サイズ(inch)6.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×150×10.5(本体) 対応機種iPhone 17e/iPhone 16e 特性衝撃吸収、着脱簡単

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする