画像準備中

シリコンクリヤーW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 19125316 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

アクリルシリコン樹脂エマルションを結合材とした水性クリヤー塗料です。強靭なシロキサン結合を構造内に持つことにより、従来の溶剤形ポリウレタン樹脂系塗料を上回る耐久性を実現しました。石材調塗材や多彩模様塗料などの保護用の上塗材に最適です。

用途石材調塗材、多彩模様塗料の上塗り 3分艶 塗り面積(m2)42〜50 主成分アクリルシリコン樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 光沢3分 油性 or 水性水性 一般的名称水性アクリルシリコン樹脂クリヤー塗料 塗装間隔2時間以上
関連資料:(0.03MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする