画像準備中

水性ELコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 19125587 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメルです。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可能で、作業効率がよく、経済的です。
1. 架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。
2. 強靭で伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の浸入を防止します。
3. 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配が少なく、屋内外で安心して使用できます。

用途各種弾性系複層仕上げの上塗り 5分艶 白 塗り面積(m2)45〜64 主成分アクリル樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 光沢5分 油性 or 水性水性 一般的名称水性弾性アクリル樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
関連資料:(0.58MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする