エスケー化研
エスケー化研の 壁用
エスケー化研の 外壁用
弾性ウレタンカラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
19127075
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
溶剤形二液反応硬化タイプの特殊ポリウレタン脂を結合材として用いた弾性仕上材です。柔軟で強靭な塗膜は、耐候性に優れ、長期に亘り建築物を保護し、防水形複層仕上塗材の上産材として最適です。
用途
各種防水形複層仕上塗材の上塗り
色
白
主成分
ポリウレタン樹脂
希釈剤
ウレタンシンナー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15000mL
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜など
光沢
艶あり
油性 or 水性
油性42〜60
一般的名称
弾性溶剤形エナメル
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
1時間以上
関連資料:
(1.71MB)
注意
※主剤:4kg缶+硬化剤:1kg缶のセットです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません