画像準備中

ウレタンカラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16.5kg) 注文コード 19127301 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

溶剤形二液反応硬化タイプのポリウレタン系材脂を結合材として用いた仕上材です。変退色が少なく耐候性に優れ、長期に亘り光沢のある美しい仕上がりを維持します。非黄変性の硬化剤を使用しているため耐黄変性に優れています。下地に対する密着性が良く、肉厚感に富む塗膜が得られます。塗膜の表面は高い硬度を示し、傷がつきにくく耐摩耗性に優れています。耐薬品性に優れた性能を示します。

用途各種複層仕上塗材の上塗り、各種建材の表面仕上げ 塗り面積(m2)55〜60 主成分ウレタン樹脂 希釈剤ウレタンシンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16500mL 適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜など 光沢艶あり 油性 or 水性油性 一般的名称溶剤形ウレタン樹脂塗料 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1時間以上
関連資料:(1.73MB)
注意
※5.5ks:主剤5kg+硬化剤0.5kg、15ks:主剤15kg+硬化剤1.5kg
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする