ペットアイ
ペットアイの 動物用品
ペットアイの シーツ/マット/床材
ペットアイの ペットシーツ
薄型ペットシーツ徳用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(70枚)
注文コード
19127355
品番
ワイド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
こまめに交換できて、いつも清潔。薄型ペットシーツ。
用途
ペット用トイレシート
寸法(cm)
60×45
原材料
表面材:ポリプロピレン不織布、吸収剤:綿状パルプ・高分子吸収剤・吸収紙、防水材:ポリエチレンフィルム、結合剤:ホットメルト