イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の シート
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 防草シート
ダイオグランドシートαホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19127705
品番
1516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,700
販売価格(税別)
¥
87,000
バスケットに入れる
光合成促進・防草効果を兼備
光を遮断しつつ反射させる
従来品よりも反射率を大幅にアップさせることに成功!
用途
高設イチゴ栽培の通路
植物工場などの全面敷き
光の有効利用による光合成促進
トマト等果菜類の着色促進
果樹園の防草兼反射シート代用
材質
ポリオレフィン系
色
オフホワイト
長さ(m)
100
幅(m)
4
注意
※当製品は、織物の性質上若干の縮みがございます。ゆとりを持って施工してください。
※圃場が大変明るくなりますので、必要に応じてサングラスをご着用ください
※焼却時に有毒ガスを発生する成分を含んではいませんが廃棄の際は、法令、条例の定める方法にて処分してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません