EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
5.98
注文コード
19127730
品番
CSOFR-DLC+5.98
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150〜300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
用途
アルミ合金・銅
材質
超硬K10
刃数
5
全長(mm)
65
直径(Φmm)
5.98
刃長(mm)
25
刃形
右刃右ねじれ
表面処理
水素フリーDLCコーティング
首長(mm)
15
ねじれ角
5゜
食付長さ(mm)
0.4
食付角(°)
60
シャンク径(mm)
5