超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)6.95 注文コード19127897 品番CSOFR-DLC+6.95
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は直径など125種類から選べます 他の種類を見る

アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150〜300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。

用途アルミ合金・銅 材質超硬K10 刃数5 全長(mm)65 直径(Φmm)6.95 刃長(mm)25 刃形右刃右ねじれ 表面処理水素フリーDLCコーティング 首長(mm)15 ねじれ角5゜ 食付長さ(mm)0.5 食付角(°)60 シャンク径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする