K'sインターナショナルマネジメント
K'sインターナショナルマネジメントの ラップ・消耗品・食品包材
K'sインターナショナルマネジメントの 紙皿・ドリンク関連商品
K'sインターナショナルマネジメントの 紙コップ
業務用 バンブー紙コップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
19132009
品番
530853
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
サステナブルで安全な竹素材!未ざらし特有の匂いがしない紙コップ
材質
竹
容量
7oz
高さ(mm)
80
縦(mm)
70
横(mm)
70