付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド
色ブラック
質量(g)615/キーボード:440
タイプ【キー】パンタグラフ
電源AC電源アダプター:AC100V〜 (50/60Hz) 最大40W
接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピン
センサー加速度センサー
対応タッチパネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)
有効画素数【イン・アウト】500万画素
外部出力microHDMI ×1
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
キー数78キー(日本語入力キーボード)
メモリー4GB
ディスプレイ10.5インチIPS液晶
解像度1920×1280ドット
使用環境【温度】0〜45℃【湿度】70%(結露なきこと)
使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)
スピーカー1W 8Ω×2
OSWindows11 Pro 64bit
Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり
インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子
Bluetoothあり 5.0
内蔵マイクあり
容量(GB)64GB
ストレージeMMC
無線LANあり ac/a/b/g/n
カードスロットあり microSDカード