ブレンドハーブティー ビューティー 50TB

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50個) 注文コード19146088 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,780
販売価格(税別)
3,500

天然のビタミンCをレモンの20〜40倍も含んだローズヒップと、クエン酸が豊富なハイビスカスの組み合わせが、健やかな女性の美しさを後押しします。甘酸っぱい味わいで、はちみつ等で甘みをつけてもおいしく召し上がれます。
フレーバーライフが監修したオリジナルブレンドハーブティー。美味しく飲みやすい味わいにこだわりました。それぞれのライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

用途健康的な美しさを 成分有機ローズヒップ、有機ハイビスカス、有機リコリス、ローズレッド 材質アルミ袋 白・赤 質量(g)129 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×21×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする