ブレンドハーブティー ブリーズ 50TB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50個) 注文コード19146140 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,780
販売価格(税別)
3,500

ペパーミントベースで甜茶、ネトルを配合し、風邪や花粉の気になる季節におすすめ。メントールのすっきりとした味わいで、喉や鼻をさわやかにしてくれます。気持ちをリフレッシュしたいときにも。
フレーバーライフが監修したオリジナルブレンドハーブティー。美味しく飲みやすい味わいにこだわりました。それぞれのライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

用途風邪や花粉の季節に 成分有機ペパーミント、有機ルイボス、有機ネトル、甜茶、エルダー 材質アルミ袋 白・緑 質量(g)129 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×21×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする