水溶性ライスジャームオイルベース 1000mL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1000mL) 注文コード19146228 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

お洗濯のお悩みに着目して商品化した水溶性キャリアオイル。
タオルについたオイル臭のお悩みをお抱えの方へおすすめです。
水に混ざるように植物由来の界面活性剤を配合。水に混ざり合う(親水性)性質にすることで植物油のみと比較し洗濯落ちが良くなりました。
使用感にこだわり、伸びの良さ、手との密着性、お客様に心地よさを感じてもらえるテクスチャーに仕上げました
鉱物油、ミネラルオイルは一切不使用。
使用感:しっとりとした重ための粘性のあるテクスチャーです。
おすすめ用途:圧をかけて施術したいときに。

用途適量を手に取り、肌に塗布してご使用ください。施術後はホットタオル等で拭き取るか洗い流してください。 成分コメ胚芽油、コメヌカ油、トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、イソステアリン酸PEG-8、トコフェロール 材質HDPE 質量(g)1045 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×197
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。

※お肌に合わないときはご使用をおやめください。

※使用中または使用後直射日光にあたって、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合は使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※傷やはれもの、しっしん等、異常のある部分にはお使いにならないでください。

※火気厳禁。

※極端に高温の場所や直射日光を避け、幼児の手の届かないところに保管してください。

※本製品は、水に混ざり合う(親水性)性質を持っていますが、肌の保湿を目的として、わずかな油分が残るように配合されています。そのため、タオル等にオイルがついた場合は、しっかり洗濯をしてください。

※開封後6か月以内にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする