曜日別特売
MFE2LSTBK 動作補助手すり L型セット Panasonic(パナソニック) 19149378

MFE2LSTBK 動作補助手すり L型セット Panasonic(パナソニック) 19149378
MFE2LSTBK 動作補助手すり L型セット Panasonic(パナソニック) 19149378
MFE2LSTBK 動作補助手すり L型セット Panasonic(パナソニック) 19149378
MFE2LSTBK 動作補助手すり L型セット Panasonic(パナソニック) 19149378

動作補助手すり L型セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット【手すり】オフブラック柄注文コード19149378品番MFE2LSTBK
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。
玄関やトイレにおすすめの手すり。
立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。

付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600×600【手すり】オフブラック柄基材【樹脂化粧シート】芯材:LVLブラケットサテンシルバー色色(柄)オフブラック柄
注意
※ブラケットは900mmピッチタイプとなります。
※丸棒は、900mmピッチ丸棒手すりとは表面仕上げ、色味が異なります。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする