Panasonic(パナソニック)
動作補助手すり L型セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット
色
【手すり】イデアオーク柄
注文コード
19149430
品番
MFE2LSTEV
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。
玄関やトイレにおすすめの手すり。
立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
付属品
丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2
寸法(mm)
Φ35×600×600
色
【手すり】イデアオーク柄
基材
【樹脂化粧シート】芯材:LVL
ブラケット
サテンシルバー色
色(柄)
イデアオーク柄
注意
※ブラケットは900mmピッチタイプとなります。
※丸棒は、900mmピッチ丸棒手すりとは表面仕上げ、色味が異なります。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません