エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの 漏電遮断器
中断端子箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19150288
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
制御線延長時に最適
柱上取付可能
材質
樹脂
適合電線(mm
2
)
1.25
接続可能電線(mm
2
)
2
端子
M3.5
端子数
12端子