エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの 漏電遮断器
中断端子箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19150297
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
制御線延長時に最適
柱上取付可能
壁面取付可能
200番キー付き
材質
SUS
適合電線(mm
2
)
1.25
接続可能電線(mm
2
)
2
端子
M3.5
端子数
12端子