エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの 漏電遮断器
PC-6用 タイムラグF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19150507
品番
FL-3A
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
変圧器の単体保護に最適
突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
仕様
消弧方法:非限流ヒューズ
適合
ヒューズホルダー:PC-6/HPC用
動作特性
遅動形
定格(A)
7.2kV/3.6kV-3
爪部
無