エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの 漏電遮断器
PC-6用 テンションF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19150550
品番
FT-3A
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
変圧器の単体保護に最適
変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様
消弧方法:非限流ヒューズ
適合
ヒューズホルダー:PC-6/HPC用
動作特性
速動形
定格(A)
7.2kV/3.6kV-3
爪部
無