エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの 漏電遮断器
PC-6用 テンションF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19150595
品番
FTS-5A
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
変圧器の単体保護に最適
変圧器二次側の短絡保護用として適しています
PC-7シリーズにのみ取付可能です
仕様
消弧方法:非限流ヒューズ
適合
ヒューズホルダー:PC-7用
動作特性
速動形
定格(A)
7.2kV/3.6kV-5
爪部
有