エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの 漏電遮断器
屋内用カットアウト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19150656
品番
HPC-50 ヒューズ筒付
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
変圧器・コンデンサの単体保護に最適
屋内狭小での取り付けに最適
入線方法:上下
ヒューズ取付用の筒が付属されております
50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
用途
屋内用
付属品
ヒューズ筒付、M10ボルト取付
適合電線(mm
2
)
Φ2.6〜38
定格(A)
7.2kV/3.6kV-50