エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの 漏電遮断器
カットアウト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19150699
品番
PC-7-100 金具無
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
変圧器・コンデンサの単体保護に最適
入線方法:左右
ヒューズ取付用の筒が付属されております
FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途
屋内外兼用、FTS用
付属品
ヒューズ筒付、M10ボルト取付
適合電線(mm
2
)
Φ2.6〜38
定格(A)
7.2kV/3.6kV-100