耐塩用カットアウト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19150708 品番PC-7S 100A
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

変圧器・コンデンサの単体保護に最適
汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です
入線方法:上下
ヒューズ取付用の筒が付属されております
FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください

用途屋内外兼用、FTS用 仕様ヒューズ筒付、金具付 適合電線(mm2)Φ2.6〜38 定格(A)7.2kV/3.6kV-100 特性汚損:耐重塩じん用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする