エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの 漏電遮断器
広域形限流ヒューズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19150751
品番
PFG-1S-A 75A
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ
業界最小・最軽量
用途
LBS用、PFS-205シリーズ用
仕様
消弧方法:限流ヒューズ
性能
ストライカー付
動作特性
広域形
定格(A)
7.2kV-75