エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの 漏電遮断器
限流ヒューズ用カットアウト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19150760
品番
PFH-2 金具無
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です
適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)
汚損特性0.35mg/cm
2
を有しており塩害地区にも利用可能です
入線方法:左右
用途
屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A〜25A)取付用
付属品
M10ボルト取付
適合電線(mm
2
)
Φ2.6〜38
定格(A)
7.2kV-30