エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの 漏電遮断器
限流F用カットアウト耐塩形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19150769
品番
PFH-2S 金具付
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です
適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)
汚損特性0.35mg/cm
2
を有しており塩害地区にも利用可能です
入線方法:左右
用途
限流ヒューズ(PFU-17A〜25A)取付用
付属品
金具付
適合電線(mm
2
)
Φ2.6〜38
定格(A)
7.2kV-30
特性
汚損:耐重塩じん用