エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの ヒューズ
万能形限流ヒューズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
定格(A)
7.2kV-20
注文コード
19150918
品番
PFU-1 20A
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
定格
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
PFH-2シリーズ用限流ヒューズ
最小遮断電流から定格遮断電流まで遮断可能
用途
PC用、PFHシリーズ用
仕様
消弧方法:限流ヒューズ
動作特性
万能形
定格(A)
7.2kV-20