エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの ヒューズ
限流ヒューズ(金具付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
定格(A)
7.2kV-25
注文コード
19150970
品番
QCC-1 25A
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
定格
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンデンサ保護用限流ヒューズ
省スペース・簡単取付
用途
SC直付け用
付属品
取付金具付
仕様
消弧方法:限流ヒューズ
動作特性
万能形
定格(A)
7.2kV-25