エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの ヒューズ
限流ヒューズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19150979
品番
QCC-1 15A ヒューズリンクのみ
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンデンサ保護用限流ヒューズ
省スペース・簡単取付
交換用
用途
SC直付け用
仕様
消弧方法:限流ヒューズ
動作特性
万能形
定格(A)
7.2kV-15