CS-46 ホイル・すきまブラシやわらかめ ワコー 19151037 CS-46 ホイル・すきまブラシやわらかめ ワコー 19151037 CS-46 ホイル・すきまブラシやわらかめ ワコー 19151037

ホイル・すきまブラシやわらかめ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19151037 品番CS-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ホイルやボディの隙間を優しく洗います。

適合用途ホイール洗浄 用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。 材質(毛)ナイロン、(柄)PP タイプやわらかめ 種類柄付きタイプ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19151037
2023-11-06
用途:
ホイル洗いに
自動車・二輪車・自転車関連業

やわらかめ と書いてあったので買ってみた
形状的に汚れは取りやすいと思うが
ブラックに塗装してある部分には摩擦傷が入ります。

1人が参考にしています
2023-01-25
用途:
ホイール洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

ブラシの硬さもちょうどよく、スポンジでは届かない箇所も洗浄できました。ホイール洗浄にオススメのアイテムです。

対象商品:
19151037
2022-06-11
用途:
洗車時
その他業種

リムの隅々まで綺麗にスポンジでは落とせない汚れを落とせます。

対象商品:
19151037
2022-02-28
用途:
コーティング専門店での洗車
みがき屋本舗 奈良中央店 様

耐久性もあり、細かい部分も使用できコスパ抜群ですね。お勧めします。

2021-06-22
用途:
車内の清掃用
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方の投稿にもありますが、私も車内の清掃用に使っています。このブラシで汚れをかき出し掃除機で吸うと、今まではスルーしてた汚れもきれいに吸い取れます。
ブラシの硬さ、角度、持ちやすさ、どれも素晴らしい。
車一台に一本あって良い。
そして、この値段。

買わない理由は無い!

対象商品:
19151037
2020-05-05
用途:
車内清掃に使いました。
その他業種

車内清掃の際、掃除機と一緒に使いました。フットレスト周りなど塵が溜まりやすい所から、埃を掻き出し掃除機で吸い取ると言う方法で使いましたが、フロアの生地を痛めること無く掃除する事が出来ました。毛の固さと柄の形状が絶妙です。

対象商品:
19151037
2020-06-23
用途:
バイク洗車用に

バイクの洗車用に購入。
何かと小回りが効くこのブラシ、毛の柔らかさも良い感じ。
手の届きにくい場所の洗浄に重宝しています。

対象商品:
19151037
2020-04-21
用途:
洗車に使用
サービス業

隙間用の柔らかいブラシとの事で購入しましたが、ブラシが思ってたよりも硬い印象です。エンブレムやフロントグリルの洗浄にと思いましたがキズが付きそうです。窓のゴムモールやナンバープレートの洗浄には良さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする