Spa ホイルブラシA

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19151195 品番S-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ホイル・細部洗い用、最適サイズ。
使いやすい先割毛のホイルブラシ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合用途ホイール洗浄 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm)約35×250×60 質量(g)約56 種類柄付きタイプ 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19151195
2022-02-03
用途:
洗車用
佐藤燃料株式会社 様 (サービス業)

当社のタイヤ用商品で再度購入させて頂きました。使いやすいです。

対象商品:
19151195
2018-10-01
用途:
商品についた油汚れを落とすこと。
製造業

探していた品物に近かったがブラッシーの大きさが足りなかった。

対象商品:
19151195
2018-03-25
用途:
タイヤホイール交換時のホイール洗浄

いつも使用していますが毛の部分もソフトで安心して使用できます。

対象商品:
19151195
2017-06-16
用途:
アルミホイールの洗浄
有限会社 サクセス 様 (不動産業)

思ったよりサイズが小さかった。 反面細かい部分が掃除しやすいとも言える。 ただ大きめのホイールブラシと固めの古ハブラシのほうが使いやすいかもしれません。

1人が参考にしています
2017-07-21
用途:
自動車のタイヤ、ホイール、フェンダー内側の洗浄に使用
有限会社ガレージリバーサイド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小さめのブラシを探していたので大きさは良いのですが、毛が柔らかすぎるのか二度ほどの使用で毛先が丸くなり(ちじれる?)使い物にならなくなりました、もう少し毛が固いほうが良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19151195
2017-08-28
用途:
ホイールのダストクリーニングに
有限会社 サクセス 様 (不動産業)

あまり耐久性がなく何度か使うと毛が曲がってブラシ面が末期の歯ブラシのようになってしまう。コストパフォーマンスが悪い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする